Frézy
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
Frézování
Frézy
3C869040
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 5.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3C869040
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5.5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C869040
EAN
7320760572450
UBB
500572418175
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C3055.5