Frézy
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
Frézování
Frézy
9R156545
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C159 DIN 844-K HSSE Blanc 5.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R156545
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R156545
EAN
7320760059609
UBB
500572906161
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C1595.0