Frézy
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
Frézování
Frézy
8D002485
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C159 DIN 844-K HSSE Blanc 4.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8D002485
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
11
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
11
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8D002485
EAN
7320760059593
UBB
500572678463
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C1594.0