Frézy
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
Frézování
Frézy
5R504642
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C159 DIN 844-K HSSE Blanc 3.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5R504642
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R504642
EAN
7320760059586
UBB
500572493319
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C1593.0