Frézy
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
Frézování
Frézy
1L348947
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C159 DIN 844-K HSSE Blanc 20.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1L348947
Celková délka (mm)
104
Průměr šachty (mm)
20
Pracovní délka (mm)
38
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
104
Průměr šachty (mm)
20
Pracovní délka (mm)
38
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
20
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L348947
EAN
7320760059579
UBB
500572368743
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C15920.0