text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
2H705674
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C159 DIN 844-K HSSE Blanc 18.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H705674
Celková délka (mm)
92
Průměr šachty (mm)
16
Pracovní délka (mm)
32
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
92
Průměr šachty (mm)
16
Pracovní délka (mm)
32
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
18
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H705674
EAN
7320760059555
UBB
500572393089
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C15918.0