Frézy
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
Frézování
Frézy
1M479041
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C159 DIN 844-K HSSE Blanc 12.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M479041
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
26
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
26
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M479041
EAN
7320760059500
UBB
500572370053
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C15912.0