Frézy
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Frézování
Frézy
9U927007
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 3.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9U927007
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U927007
EAN
7320760354353
UBB
500572910445
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C1393.0