Frézy
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
Frézování
Frézy
6C588820
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 12.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6C588820
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
26
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
26
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Značka
Dormer
Model
C13912.0
Type
30° Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C588820
EAN
7320760354247
UBB
500572505112
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C13912.0