text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pro drážky krátká C135 DIN 844-L HSSE Blanc 14.00mm


Objednací číslo 8Z248131
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 53
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-E
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 53
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-E
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 14
Značka Dormer
Komoditní kód 8207703700
Type Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z248131
EAN 7320760057537
UBB 500572703451
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C13514.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.