Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Frézy
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
Frézování
Frézy
8R933889
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
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
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Dormer Fréza pro drážky krátká C110 DIN 327 D HSSE PM Blanc 6.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R933889
Model
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Model
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Type
5983958
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R933889
EAN
7320760353486
UBB
500572694874
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C1106.0