text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pro drážky krátká C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 20.00mm


Objednací číslo 4S090260
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 20
Pracovní délka (mm) 22
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 20
Pracovní délka (mm) 22
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 20
Značka Dormer
Komoditní kód 8207703700
Model C11020.0
Type 30° Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S090260
EAN 7320760353332
UBB 500572465358
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C11020.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.