text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pro drážky krátká C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 11.00mm

Na objednávku

Položka č. 6W905587
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 13
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 11
Ambalat la 1

technické údaje

Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 13
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 11
Značka Dormer
Model C11011.0
Type 30° Slot End Mill

Čísla materiálu

Položka č. 6W905587
EAN 7320760353219
UBB 500572639937
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu C11011.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.