Frézy
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
Frézování
Frézy
3J887853
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 1.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3J887853
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
3
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
3
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
1.5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3J887853
EAN
7320760353172
UBB
500572426335
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C1101.5