Frézy
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
Frézování
Frézy
0F880290
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
Dormer Fréza pro drážky 2 drážky S822 Alcrona 2MM
Přidat do katalogu
Na objednávku
€ 858,70
/ cena za
1
€ 1.039,03
vč DPH
Objednací číslo
0F880290
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
12
Počet zubů
2
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
12
Počet zubů
2
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
2.5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F880290
EAN
7320760698433
UBB
500661450410
UNSPSC
23172005
Výrobní číslo položky
S8222.0