text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, please note that Fabory will be closed on May 2, 2025. Orders will be processed on the next working day – Monday, May 5. 

Dormer Strojní závitník EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M3x0.50mm


Article number 2O615133
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 2O615133
EAN 7320760662366
UBB 500631633699
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EX00TINM3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.