text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M24x3.00mm


Objednací číslo 7A789688
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Velikost závitu 24
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A789688
EAN 7320760662236
UBB 500631613899
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP00TINM24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.