Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8O352504
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
Dormer Strojní závitník E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O352504
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E255
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O352504
EAN
7320760674253
UBB
500631637245
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E255M4