text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
5T587083
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
Dormer Thread milling cutter J210 M8X1.25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T587083
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17.5
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
17.5
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17.5
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
17.5
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HM
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207701000
Model
J210
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T587083
EAN
7320760688816
UBB
500661466689
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
J2106.0X1.25