Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
4I149597
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
Dormer Combi kohout E650 HSS odpařovací M10x1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4I149597
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
108
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
108
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Model
E650
Type
5978304; 86017224
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I149597
EAN
7320760127513
UBB
500629642470
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E650M10