text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Válcový vrták R510 DIN 338 SC TiN 4.00mm


Objednací číslo 3W474245
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Řezný materiál HM
Tvar dříku Cylindrický
Značka Dormer
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 75
Průměr vrtáku (mm) 4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Řezný materiál HM
Tvar dříku Cylindrický
Značka Dormer
HS kód 8207505000
Model R510; CDX
Type CDX Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W474245
EAN 7320760115695
UBB 500629597831
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky R5104.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.