text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 7.50mm


Numéro d'article 6K468544
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Emballé par 1

Spécifications

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 7.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K468544
EAN 7320760002308
UBB 500631084638
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1007.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.