text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.50mm


Objednací číslo 1D659168
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr vrtáku (mm) 2.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D659168
EAN 7320760001431
UBB 500630739562
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1002.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.