Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6I833549
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
Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.40mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6I833549
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
39
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
70
Průměr vrtáku (mm)
3.4
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
39
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6I833549
EAN
7320760350621
UBB
500630810587
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0023.4