text.skipToContent text.skipToNavigation

Dlouhý šestihranný klíč Facom 9/64“ fosfát křemičité oceli 95mm

Objednací číslo 5S522335
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3.5
Délka hřídele (mm) 95
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 98.57
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3.5
Délka hřídele (mm) 95
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 95
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 9/64 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 22
Značka Facom
Model 83H

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S522335
EAN 3148511244715
UBB 500638913656
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 83H.9/64
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.