Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
0R978285
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
Dlouhý šestihranný klíč Facom 7/32“ fosfát křemičité oceli 135mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0R978285
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
5.5
Délka hřídele (mm)
135
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
140.55
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
5.5
Délka hřídele (mm)
135
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
135
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
7/32 palce
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
32
Značka
Facom
Model
83H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R978285
EAN
3148511245217
UBB
500638912666
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83H.7/32