text.skipToContent text.skipToNavigation

Dlouhý šestihranný klíč Facom 4,5 mm z fosfátové křemíkové oceli 110 mm

Objednací číslo 1V376278
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4.5
Délka hřídele (mm) 110
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 114.5
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4.5
Délka hřídele (mm) 110
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 110
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) Jiný
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 26
Značka Facom
Model 83H

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V376278
EAN 3148511240465
UBB 500638911007
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 83H.4.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.