text.skipToContent text.skipToNavigation

Dlouhý šestihranný klíč Facom 3/8“ fosfát křemičité oceli 170mm

Objednací číslo 6V080710
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 9.5
Délka hřídele (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 179.52
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 9.5
Délka hřídele (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 170
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 3/8 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 38
Značka Facom
Model 83H

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V080710
EAN 3148511245811
UBB 500638910439
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 83H.3/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.