text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 2 couplings EWO


Objednací číslo 2R574358
Tvar T-konektor
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Mosaz
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Maximální provozní tlak (psi) 232.06
Závitové připojení Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Tvar T-konektor
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Mosaz
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Maximální provozní tlak (psi) 232.06
Závitové připojení Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 3/8 palce
Velikost závitového připojení (mm) 0.375
Značka Ewo
Komoditní kód 74122000

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R574358
EAN 4030875000238
UBB 500581515029
UNSPSC 40141734
Výrobní číslo položky 128.004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.