Ostatní
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
4A159675
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
Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 3 couplings EWO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A159675
Tvar
T-konektor
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Mosaz
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Maximální provozní tlak (psi)
232.06
Závitové připojení
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce)
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
T-konektor
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Mosaz
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Maximální provozní tlak (psi)
232.06
Závitové připojení
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce)
3/8 palce
Velikost závitového připojení (mm)
0.375
Značka
Ewo
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A159675
EAN
4030875000245
UBB
500581988267
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
128.054