text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dispenser STOKO Refresh® dispenser 500 H190xW125xD99approx.mm 0.5 l white STOKO


Objednací číslo 8K415168
Šířka 120
Výška 200
Hloubka 100
Ochrana povrchu Neléčená
Objem zásobníku (l) 500
Bezkontaktní Ne
Montáž Stěna
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 120
Výška 200
Hloubka 100
Ochrana povrchu Neléčená
Objem zásobníku (l) 500
Bezkontaktní Ne
Montáž Stěna
S montážním materiálem Ano
Transparentní Ne
Základní tvar Jiný
Řídicí jednotka povrchové ochrany Neléčená
Typ mýdla Tekuté mýdlo
Držák materiálu / pouzdro Plast
Napájení z baterie Ne
Profil Jiný
Skryté upevnění Ano
Se zabezpečením proti krádeži Ne
Konstrukční forma Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek) Jiný
Akcentní barva Bílá
Antibakteriální úprava Ano
Buben Ne
Sestava povrchu/umyvadla Ne
Provedení krycí rozety Jiný
Materiál láhev Jiný
Barva držáku Bílá
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem Ne
Povrchová úprava Neléčená
Značka Stoko
HS kód 84798997
Model Refresh

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K415168
EAN 4016208349458
UBB 500583507818
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34944
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.