Talířové pružiny
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
Podložky a kroužky
Talířové pružiny
36303
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
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
acc. to EN 16983
Povrchová úprava
Fosfátované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= spring load in Newton at a deflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
The values specified for
t
are nominal values. In the case of springs with 6 ˂
t
≤ 14 the desired spring load
F
is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs
t
to the values between brackets.
Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
Extensive technical data available on request.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
acc. to EN 16983
Povrchová úprava
Fosfátované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= spring load in Newton at a deflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
The values specified for
t
are nominal values. In the case of springs with 6 ˂
t
≤ 14 the desired spring load
F
is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs
t
to the values between brackets.
Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
Extensive technical data available on request.
Normy
EN
16983-C
DIN
2093-C
Stáhnout další informace
Produktů (28)
Průměr
Zobrazit všechny varianty
Průměr
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
4.2 mm
36303.084.002
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 8X4,2X0,2MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
5.2 mm
36303.105.002
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 10X5,2X0,25MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
6.2 mm
36303.131.003
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 12,5X6,2X0,35MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
7.2 mm
36303.147.003
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 14X7,2X0,35MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
8.2 mm
36303.168.004
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 16X8,2X0,4MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
9.2 mm
36303.189.004
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 18X9,2X0,45MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
10.2 mm
36303.210.005
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 20X10,2X0,5MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
11.2 mm
36303.236.006
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 22,5X11,2X0,6MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
12.2 mm
36303.262.007
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 25X12,2X0,7MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
14.2 mm
36303.294.008
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 28X14,2X0,8MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
-
-
+
Průměr
Prosím vyberte
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
4.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 8X4,2X0,2MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
5.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 10X5,2X0,25MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
6.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 12,5X6,2X0,35MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
7.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 14X7,2X0,35MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
8.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 16X8,2X0,4MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
9.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 18X9,2X0,45MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
10.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 20X10,2X0,5MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
11.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 22,5X11,2X0,6MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
12.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 25X12,2X0,7MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
14.2 mm
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované 28X14,2X0,8MM
Přejděte na stránku produktu
-
-
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
«
1
(current)
2
3
»
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce