text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 5330 150 x 7,0 x 22,2


Brusný kotouč PREMIUM FASTCUT pro úhlovou brusku byl jednoznačně optimalizován pro snadnou řeznou schopnost a vysoký úběr. Toho je dosaženo především díky speciálně vyvinuté technologii FASTCUT společnosti Tyrolit. To, co činí tento brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Díky tomu se tento nástroj vyznačuje maximálním komfortem ve spojení s dobrou životností a lze jej univerzálně používat pro celou řadu broušení oceli a nerezové oceli.

Cikkszám T6120.150.722
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 280
Komoditní kód 82029920
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Brusný kotouč PREMIUM FASTCUT pro úhlovou brusku byl jednoznačně optimalizován pro snadnou řeznou schopnost a vysoký úběr. Toho je dosaženo především díky speciálně vyvinuté technologii FASTCUT společnosti Tyrolit. To, co činí tento brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Díky tomu se tento nástroj vyznačuje maximálním komfortem ve spojení s dobrou životností a lze jej univerzálně používat pro celou řadu broušení oceli a nerezové oceli.

Cikkszámok

Cikkszám T6120.150.722
EAN 9003170053303
UBB 500503140419
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.