text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7982 C-H Nerezocel A2 ST5,5X38MM

Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit

Specifikace

Délka 38 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Info
  • Tooling available on request.

Rozměry

D (mm) 5.5
dk (max.) 11.1
k (max.) 3.4
L (mm) 38
Čís. křížové drážky 3
P 1.8

Normy

DIN 7982 CH

Čísla materiálu

Objednací číslo 51594.055.038
EAN 8715492299031
UBB 950352553719
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.