Samořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou a čípkem
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou a čípkem
51594
51594.042.032
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
DIN 7982 C-H Nerezocel A2 ST4,2X32MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
32 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Tooling available on request.
Rozměry
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.4
k (max.)
2.5
L (mm)
32
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7982 CH
Čísla materiálu
Objednací číslo
51594.042.032
EAN
8715492298911
UBB
950352552562
UNSPSC
31161507
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce