text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 6925 Matice šestihranná samojistná, celokovová, metrická DIN 6925 Ocel Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M8

Specifikace

Průměr M8
Značka FABORY
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M8
h 8
P 1.25
s 13

Normy

DIN 6925
ISO 7042

Čísla materiálu

Objednací číslo 12492.080.001
EAN 8717077311916
UBB 500650973836
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.