Nedtrain Oud
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
Nýty
Nýty
55480
55480.040.008
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
DIN 661/302 Nerezocel A4 4X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
1.01
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
1.01
Komoditní kód
7318230090
Rozměry
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Čísla materiálu
Objednací číslo
55480.040.008
EAN
8715494634793
UBB
500634470446
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce