Rýhované kolíky
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
Kolíky a závlačky
Rýhované kolíky
39765
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
DIN 1477 Hřeb se zápustnou hlavou rýhovaný DIN 1477 Ocel Bez PU
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
FABORY
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
FABORY
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Normy
DIN
1477