text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 40 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Normy

NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
DIN ≈912
BS ≈4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 56120.080.040
EAN 8715493538290
UBB 955351287557
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.