text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 30 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Normy

NEN ≈1241
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 56120.060.030
EAN 8715493538221
UBB 955351286807
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.