text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 16 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 16
P 1
s 5

Normy

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
DIN ≈912
NEN ≈1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 56120.060.016
EAN 8715493538191
UBB 955351286567
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.