SURUBELNITE
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
56120
56120.120.030
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
DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
30 mm
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
30
P
1.75
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
56120.120.030
EAN
8715493538368
UBB
955351288217
UNSPSC
31161605