text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 50 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 50
P 1.75
s 10

Normy

DIN ≈912
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Čísla materiálu

Objednací číslo 56120.120.050
EAN 8715493538382
UBB 955351288472
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.