text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M10X25

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8

Normy

NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
DIN ≈912

Čísla materiálu

Objednací číslo 56120.100.025
EAN 8715493538337
UBB 955351287979
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.