text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Ruční závitníky - sady
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Instalatérské nářadí
Závitořezné nástroje
Ruční závitníky - sady
4E301503
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
Die shape B M6 x 0.75 mm HSS 6g PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4E301503
Vnější průměr (mm)
25
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
6
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
HSS
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
25
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
6
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
HSS
Značka
Promat
HS kód
82074030
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E301503
EAN
4015448523482
UBB
500582027354
UNSPSC
27112805
Výrobní číslo položky
4000867760