Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Magnetické vrtačky
0Z930287
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
Diamond wet/dry core drill ETN 162/3 concrete: 12–162 / masonry: 12–202 mm EIBENSTOCK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z930287
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
6.7
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
162
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
202
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 510
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
6.7
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
162
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
202
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 510
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1150
Volnoběžné otáčky 3. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2500
Značka
Eibenstock
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z930287
EAN
4026851012883
UBB
500573945093
UNSPSC
27112703
Výrobní číslo položky
4000897041