Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Magnetické vrtačky
2F190642
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
Diamond dry core drill EHD 1500 32–82 mm 1500 W EIBENSTOCK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F190642
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
3.9
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min)
2000
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
82
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
82
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
3.9
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min)
2000
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
82
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
82
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 3700
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
Výrobní číslo položky
4000897042