text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc SHOXX BX13 dm 180 mm bore 22.23 mm laser welded 13 mm SAMEDIA


Artículo No. 4I608789
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Średnica tarczy (mm) 180
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Embalado por 1

Especificaciones

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.4
Średnica tarczy (mm) 180
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Wysokość segmentu (mm) 13
Marka Samedia
O (max.) SHOXX BX13
Type 310609

Números de artículo

Artículo No. 4I608789
EAN 3475181108970
UBB 500582094743
UNSPSC 31191602
Artículo del fabricante nr 4000844260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.