text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Premium dm 230 mm bore 22.23 mm tiles 10 mm TYROLIT


Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. U tohoto výrobku je zaručena maximální doba stání a jedinečná schopnost snad

Objednací číslo 0Q585951
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro keramiku Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro keramiku Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Výška segmentu (mm) 10
Značka Tyrolit

Popis

Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. U tohoto výrobku je zaručena maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání, což je v neposlední řadě dáno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 639635
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.