Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
1R854184
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
Diamond cutting disc MTT dm 150 mm bore 22.23 mm direct-sintered 10 mm SAMEDIA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1R854184
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.2
Průměr kotouče (mm)
150
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.2
Průměr kotouče (mm)
150
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Vhodné pro střešní tašky
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Výška segmentu (mm)
10
Značka
Samedia
Model
MASTER MTT
Type
310046
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1R854184
EAN
3475181101049
UBB
500581188579
UNSPSC
31191602
Výrobní číslo položky
4000844278